Motor eléctrico estadounidense - 1/3 HP

Motor eléctrico estadounidense - 1/3 HP

US Electrical, 1/3 hp, 1745 rpm, 208-230/460 voltios, 1.3-1.2/0.6 amperios, 60 hz, trifásico, bastidor 56C.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDNP916.11-13
  • Fabricante: U.S. Electrical

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 1.3-1.2/0.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor eléctrico estadounidense - 1/3 HP