Motor eléctrico estadounidense 20 HP

Motor eléctrico estadounidense 20 HP

Motor eléctrico estadounidense, 230/460 voltios, 49,6/24,8 amperios, 60 Hz, trifásico, 20 hp, 1765 rpm.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SUBF76
  • Fabricante: U.S. Electrical

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 49.6/24.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor eléctrico estadounidense 20 HP