Unidades reductoras de engranajes en ángulo recto de 2 HP de US Motors

Unidades reductoras de engranajes en ángulo recto de 2 HP de US Motors

Unidades reductoras de engranajes en ángulo recto de 2 hp de US Motors.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDST138.2-03
  • Fabricante: U.S. Motors Synchrogear

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Emerson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725
  • Amperios de motor: 6.5-6.2/3.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 6

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 12

Detalles adicionales del producto

Unidades reductoras de engranajes en ángulo recto de 2 HP de US Motors