Bomba Cornell 1.5CBH usada - 7.5 HP
(1) Bomba de refrigerante usada de Cornell Pump Co. Portland Oregón Estados Unidos. Modelo: 1.5CBH-7.5-3-4. Serie 134218. Tamaño impulsor: 13. Año: 2004. SAJ468-A00. GPM: 60, PSD: 60. Temperatura mínima: -65F. Apto para uso con amoniaco. Presión de trabajo de 250 PSIG. Motor industrial Baldor: 7,5 HP, 230/460 V, 20,4/10,2 amperios, 1760 RPM, estructura 213TCZ, trifásico, 60 Hz (también clasificado para 5 HP, 190/380 V, 50 Hz). Cantidad disponible: 1.
Product Details
- Cantidad en stock: CRVS03E
- Manufacturer: Cornell
- Model: 1.5CBH-7.5-3-4
- Serial Number: 134218