Contenedor a granel intermedio con techo rígido Ultra-IBC usado

Contenedor a granel intermedio con techo rígido Ultra-IBC usado

Ultra-IBC: Capacidad de contención: 360 gal. (1363 L), Capacidad UDL: 8500 lbs (3856 kg) Contenedor intermedio a granel (IBC) Plataforma para derrames. Regulación de almacenamiento de contenedores de la EPA 40 CFR 264.175, Regla de contramedidas y control de prevención de derrames 40 CFR 12, Regulación de aguas pluviales 40 CFR 122.26. La plataforma para derrames con tapa dura Ultra-IBC proporciona contención de derrames para IBC, tanques y otros contenedores grandes. La unidad superior enrollable totalmente de polietileno brinda protección contra el acceso no autorizado, así como contra el sol, la lluvia y los elementos.

Product Details

  • Cantidad en stock: OTIS77
  • Manufacturer: Ultratech
  • Model: 1161
  • Serial Number: 1161

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 64
  • Width (Inches): 62
  • Height (Inches): 96
  • Weight (LBS): 525

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Contenedor a granel intermedio con techo rígido Ultra-IBC usado


Precio:
$0