Válvula de esclusa de aire Vacu-Lift

Válvula de esclusa de aire Vacu-Lift

Válvula de esclusa de aire Vacu-Lift. Rotor: 9 pulgadas de diámetro. Utiliza (6) cuchillas giratorias de 11 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Entradas: (1) entrada de 7-1/2 pulgadas de largo x 6-1/6 pulgadas de ancho con una brida de 11 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho y (8) orificios pasantes de 3/8. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. descarga con una brida de 11 pulg. y (6) 3/8 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 9 pulgadas. Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto (GD).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 4-SC-0221B.
  • Fabricante: Vacu-Lift

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 12

Detalles adicionales del producto

Válvula de esclusa de aire Vacu-Lift