Vacu-Therm - 50 galones

Vacu-Therm - 50 galones

Vaccu Therm-50 galones. Dimensiones interiores: 19-1/2 pulgadas de diámetro x 44-1/2 pulgadas de alto. Entradas: (1) 1-1/2 pulgadas, (1) 2 pulgadas, (2) 5-1/2 pulgadas . (manera de acceso). Salidas: (1) 2 pulgadas, 4 patas; 6 pulgadas de alto Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 28-1/2 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 35GO890101.a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la cámara flash del aromatizador

  • Tipo de componente del evaporador: Separator
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1-1/2 in., (1) 2 in., (2) 5-1/2 in. (manway). Outlets (1) 2 in. 4 legs at 6 in.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 28.5
  • Altura (pulgadas): 67

Detalles adicionales del producto

Vacu-Therm - 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente

Ahorrar 9%
TransportadorConveyor Not Specified
Not Specified Transportador

GSK20.3

Solo queda 1 unidad