Evaporador de cuba de vacío
Evaporador de cuba al vacío. Eliminado de un importante fabricante de alimentos de EE. UU. Tanque de mezcla con camisa de acero inoxidable y agitador de barrido inferior. Fabricante: Plomería y Acero Inoxidable, LTD Montreal. Diámetro interno: 71,5 pulg. Altura de la pared recta: 56 pulg. Capacidad estimada: 1000 galones (130 pies cúbicos). Placa de identificación del tanque: PSSW No. 100, REG No 1821.6, SH 1/4 S/S, HD 5/16 S/S, HD ¼ FB, WP 25, UW52-B-WELD-C. Dimensiones totales del tanque: 84 pulgadas de diámetro. x 124 pulg. H. Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable con tapas de extremo con bisagras/juntas. Diámetro del tubo: 1,425 pulg. Longitud del tubo: 49 pulg. Cantidad de tubos: 55. Área de superficie estimada de los tubos: 84 pies cuadrados. Diámetro de la carcasa: 16 pulg. Longitud de la pared lateral de la carcasa: 63 pulgadas. Puertos de la carcasa: 4,5 pulgadas con 8 -brida de perno, 1,5 pulg. NPT. Dimensiones totales del intercambiador de calor: 34 pulgadas x 34 pulgadas x 106 pulgadas de alto. Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable. Diámetro del tubo: 0,875 pulg. Longitud del tubo: 83 pulg. Cantidad de tubos: 183. Área de superficie estimada de los tubos: 290 pies cuadrados. Diámetro de la carcasa: 20 pulg. Longitud de la pared lateral de la carcasa: 97 pulg. Cámara inferior: 24 pulg. de diámetro x 57 pulgadas de alto (estimado 110 galones / 15 pies cúbicos). Puertos de carcasa: (2) bridas de 4 pernos de 2 pulgadas. Puertos de tubo: Brida de 9 pernos de 9,5 pulg., NPT de 0,5 pulg. Dimensiones totales del intercambiador de calor: 36 pulgadas x 36 pulgadas x 166 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GKFC02
- Manufacturer: Not Specified
Evaporator Details
Micro Panel Details