losa

losa

Losa. Apertura/espacio libre: 1 pie 2 pulgadas de ancho x 3-5/8 pulgadas de alto. Dimensiones de la cinta transportadora: 10 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de largo. Altura de entrada/salida: 3 pies 5 pulgadas. La máquina fabricará trozos de un bloque de carne, queso u otro bloque a granel. Espesor mínimo de la losa: ½ pulg. Espesor máximo de la losa: 1-3/4 pulg. Motor Emerson, 1/2 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico (accionamiento de cuchilla). Motor eléctrico Baldor, ½ hp, 1725 rpm, 115/230 V, 7,4/3,7 amperios, 60 Hz, trifásico, (accionamiento de cinta transportadora). Relación reductora: 20, 86 rpm (final). Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto (GM).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SMBS243.1
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 0.5 hp Emerson Motor, and (1) 0.5 Baldor Electric Motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 56

Detalles adicionales del producto

losa
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente