Válvula accionada por aire de 3 vías APV

Válvula accionada por aire de 3 vías APV

Válvula accionada por aire de 3 vías APV. Modelo: 170088 0101 8. S/N: T-VENTIL3A/2. Entradas/Salidas: (3) 4 pulgadas (1) conector S-Line, (2) tubo recto de acero inoxidable. Dimensiones totales: 10-1/4 pulgadas de largo x 7 pulgadas. Ancho x 1 pie 11-3/8 pulg. Alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BZCH545A
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 170088 0101 8
  • Número de serie: T-VENTIL3A/2

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 10.25
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 23.375

Detalles adicionales del producto

Válvula accionada por aire de 3 vías APV

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente