Válvula angular Vilter N32010A con bridas (4 1/2")

Válvula angular Vilter N32010A con bridas (4 1/2")

Válvula de ángulo Vilter con bridas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ARS46
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: N32010A

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 6
  • Peso libras): 45
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
Válvula angular Vilter N32010A con bridas (4 1/2")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente