Válvula de acceso Worcester Serie 39

Válvula de acceso Worcester Serie 39

(3) Válvula de acceso Worcester Serie 39. Modelo: 25E 39WZ 120A R3. Par de salida: @ 80 psi: 575 pulg-lb. El sistema Access es un paquete de actuación totalmente integrado que incluye actuador, solenoide e interruptores de límite. Entradas/salidas: (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea I. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMI011.
  • Fabricante: Worcester
  • Modelo: 25E 39WZ 120A R3

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 9

Detalles adicionales del producto

Válvula de acceso Worcester Serie 39
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente