Válvula de acceso Worcester

Válvula de acceso Worcester

(3) Válvulas de ACCESO Worcester. Modelo: 30M 39 SZM2120 P BC R6. Par de salida a 80 psi: 920 pulg-lb. Máx. prensa de operación: 120 psi. Solenoide: 3 vatios/120V/60. El sistema Access es un paquete de actuación totalmente integrado que incluye actuador, solenoide e interruptores de límite. Esta unidad está equipada con una cubierta anodizada e impregnada de aluminio fundido para clasificaciones NEMA completas. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMI003A.
  • Fabricante: Worcester
  • Modelo: 30M 39 SZM2120 P BC R6

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 9

Detalles adicionales del producto

Válvula de acceso Worcester
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Válvula de acceso WorcesterVálvula de acceso Worcester
Worcester Válvula de acceso Worcester

SGMI003A.-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de acceso WorcesterVálvula de acceso Worcester
Worcester Válvula de acceso Worcester

SGMI003A.-03

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de acceso WorcesterVálvula de acceso Worcester
Worcester Válvula de acceso Worcester

SGMI003A.-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de acceso WorcesterVálvula de acceso Worcester
Worcester Válvula de acceso Worcester

SGMI004.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de acceso Worcester Serie 39Válvula de acceso Worcester Serie 39
Ahorrar 9%
Válvula de acceso WorcesterVálvula de acceso Worcester
Worcester Válvula de acceso Worcester

SGMI005.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de acceso Worcester Serie 39Válvula de acceso Worcester Serie 39
Ahorrar 9%
Válvula de acceso Worcester Serie 39Válvula de acceso Worcester Serie 39
Ahorrar 9%
Válvula de acceso Worcester Serie 39Válvula de acceso Worcester Serie 39
Worcester Válvula de acceso Worcester Serie 39

SGMI003.-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de acceso Worcester Serie 39Válvula de acceso Worcester Serie 39
Worcester Válvula de acceso Worcester Serie 39

SGMI003.-03

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente