Válvula de acceso Worcester

Válvula de acceso Worcester

Válvula de acceso de Worcester. Modelo: 20 I 39 SWMS120 P BC R6. El sistema Access es un paquete de actuación totalmente integrado que incluye actuador, solenoide e interruptores de límite. La cubierta Lexan brinda una vista clara de (4) LED de colores. La continuidad y el voltaje de la bobina se verifican mediante los LED naranja y amarillo. Abierto y cerrado son monitoreados por los LED verde y rojo. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMI006.
  • Fabricante: Worcester
  • Modelo: 20 I 39 SWMS120 P BC R6

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 15

Detalles adicionales del producto

Válvula de acceso Worcester
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente