- Detalles del producto
Válvula de alivio Cyrus Shank 803
Válvula de alivio de seguridad con vástago Cyrus. Tipo: 803. Número de serie: 69768. Tamaño de entrada: 1/2 pulg. FNPT. Tamaño de salida: 3/4 pulg. FNPT. Presión de ajuste: 250 PSIG. Capacidad Aérea: 573 SCFM.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CBRE50
- Fabricante: Cyrus Shank
- Modelo: 803
- Número de serie: 69768
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 4
- Ancho (pulgadas): 4
- Altura (pulgadas): 7
- Peso libras): 7
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2015
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!