Válvula de alivio Cyrus Shank serie 805

Válvula de alivio Cyrus Shank serie 805

Válvula de alivio de refrigeración de seguridad Cyrus Shank sin usar. Tipo No: 805. Tamaño de entrada: 1 pulg. Presión de ajuste: 250 PSIG. Capacidad (AIRE): 1184 SCFM. Serie: 112628.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CBRE22
  • Fabricante: Cyrus Shank
  • Modelo: 805
  • Número de serie: 112628

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 8
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Válvula de alivio Cyrus Shank serie 805

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente