- Detalles del producto
Válvula de alivio de presión Hansen H5601 Pop-Eye (1/2" x 1")
Estas válvulas de alivio de presión Hansen están diseñadas para brindar alivio de emergencia ante una presión excesiva en recipientes que contienen refrigerante. Número de gato: H5601. Capacidad: 150 PSI. Tamaño: Entrada: 1/2, Salida: 1.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS117
- Fabricante: Hansen Technologies
- Modelo: H5601
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 7
- Altura (pulgadas): 10
- Peso libras): 10
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!