Válvula de alivio de presión ocular pop Hansen H5601 (1/2" FPT x 1"FPT)

Válvula de alivio de presión ocular pop Hansen H5601 (1/2" FPT x 1"FPT)

Válvula de alivio de presión ocular Hansen Pop. Número de gato: H5601. Capacidad: 768 SCFM. Presión máxima de ajuste: 250 PSI. Tamaño: Entrada: 1/2, Salida: 1.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MGS100
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: H5601

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 1
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 3
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Válvula de alivio de presión ocular pop Hansen H5601 (1/2" FPT x 1"FPT)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente