Válvula de alivio de seguridad Cyrus Shank 803

Válvula de alivio de seguridad Cyrus Shank 803

Válvula de alivio de seguridad de refrigeración Cyrus Shank para refrigeración. N.º de tipo: 803. N.º de serie: 91476. Tamaño de entrada: 1/2 pulg. FNPT. Tamaño de salida: 3/4 pulg. FNPT. Presión de ajuste: 250 PSIG. Capacidad: 573 SCFM.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CBRE46
  • Fabricante: Cyrus Shank
  • Modelo: 803
  • Número de serie: 69753

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 4
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Válvula de alivio de seguridad Cyrus Shank 803

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente