- Detalles del producto
Válvula de alivio de seguridad Cyrus Shank 804
Válvula de alivio de seguridad de refrigeración Cyrus Shank para refrigeración. N.º de tipo: 804. N.º de serie: 112540. Tamaño de entrada: 3/4 pulg. FNPT. Tamaño de salida: 1 en FNPT. Presión de ajuste: 250 PSIG. Capacidad: 880 SCFM
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CBRE48
- Fabricante: Cyrus Shank
- Modelo: 804
- Número de serie: 112540
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 4
- Ancho (pulgadas): 4
- Altura (pulgadas): 4
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2017
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!