Válvula de amoníaco: 3 pulg.

Válvula de amoníaco: 3 pulg.

Válvula de amoníaco en línea. Diámetro del mango: 9 pulg. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos con bridas cuadradas de 6 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC012.-02
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 16

Detalles adicionales del producto

Válvula de amoníaco: 3 pulg.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente