Válvula de amoníaco: 6 pulg.

Válvula de amoníaco: 6 pulg.

Válvula de amoníaco. Diámetro del mango: 12 pulg. Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC008.-02
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 25

Detalles adicionales del producto

Válvula de amoníaco: 6 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente