- Detalles del producto
Válvula de cierre de expansión manual de amoníaco Vilter (1")
Válvula de expansión de cierre manual de amoníaco Vilter. (1): Válvula de expansión con bridas de 1 pulgada y 4 pernos (bridas cuadradas). (2): Válvula de expansión de tornillo de expansión de amoníaco Vilter de 1 pulgada
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ARS28
- Fabricante: Vilter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 10
- Peso libras): 15
- # de piezas para envío: 3
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!