- Detalles del producto
Válvula de parada de succión Mycom 125A
Válvula de parada de succión Mycom. Adecuado para compresor de refrigeración Mycom.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JHK06
- Fabricante: Mycom
- Modelo: 125A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 24
- Ancho (pulgadas): 12
- Altura (pulgadas): 18
- Peso libras): 75
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Mycom WB Compressor
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!