- Detalles del producto
Válvula de cierre en ángulo de amoníaco de Henry Technologies (2")
Válvula de cierre en ángulo con brida y volante de globo de Henry Technologies. Tamaño: 2 pulgadas.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS128
- Fabricante: Henry Technologies
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 6
- Ancho (pulgadas): 6
- Altura (pulgadas): 10
- Peso libras): 20
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!