Válvula de cierre manual de amoníaco tipo Y de Danfoss (3")

Válvula de cierre manual de amoníaco tipo Y de Danfoss (3")

Válvula de cierre manual Danfoss. Tamaño del puerto: 75 mm(3). Estilo de cuerpo: Globo Y. Estilo de conexión: Soldadura por enchufe.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GENF115
  • Fabricante: Danfoss

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 13
  • Peso libras): 24
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
Válvula de cierre manual de amoníaco tipo Y de Danfoss (3")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco: 6 pulg.Válvula de amoníaco: 6 pulg.
Not Specified Válvula de amoníaco: 6 pulg.

DTTC008.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de amoníacoVálvula de amoníaco
Not Specified Válvula de amoníaco

DTTC013.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco: 6 pulg.Válvula de amoníaco: 6 pulg.
Not Specified Válvula de amoníaco: 6 pulg.

DTTC008.-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco: 6 pulg.Válvula de amoníaco: 6 pulg.
Not Specified Válvula de amoníaco: 6 pulg.

DTTC008.-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.
Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.
Not Specified Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.

DTTC011.-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.
Not Specified Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.

DTTC011.-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.
Not Specified Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.

DTTC011.-03

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.
Not Specified Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.

DTTC011.-04

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco: 3 pulg.Válvula de amoníaco: 3 pulg.
Not Specified Válvula de amoníaco: 3 pulg.

DTTC012.

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente