- Detalles del producto
Válvula de cierre manual de globo de amoníaco Hansen (4")
Válvula de cierre manual de amoníaco Hansen. Tamaño del puerto: 4. Estilo del capó: Capó atornillado. Tipo de cuerpo de válvula: Globo. Estilo de conexión: Estilo de soldadura por enchufe. Presión máxima de trabajo: 400 PSIG.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENF116
- Fabricante: Hansen Technologies
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 25
- Ancho (pulgadas): 15
- Peso libras): 19
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!