- Detalles del producto
Válvula de cierre manual Hansen DW150H Globe-Y (1-1/2")
Válvula de globo en Y tipo soldadura a tope de cuerpo cuadrado de estilo antiguo de amoníaco Hansen. Tamaño: 1-1/2. Tipo: Globo Y. Volante de apagado manual.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ARS27
- Fabricante: Hansen Technologies
- Modelo: DWI150H
- Número de serie: C
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 6
- Ancho (pulgadas): 3
- Altura (pulgadas): 6
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
- Problemas o problemas conocidos: Discontinued in 1988.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!