Válvula de compuerta de cuerpo Nibco de 4 pulg. con reductor de 3 pulg.

Válvula de compuerta de cuerpo Nibco de 4 pulg. con reductor de 3 pulg.

(7) Válvulas de compuerta de cuerpo Nibco de 4 pulg. con reductores de 4 pulg. a 3 pulg. Dimensiones de la válvula: 9 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 8-1/2 pulgadas de alto. Peso aproximado de la válvula: 107 libras. Orificios para pernos: 8. Tamaño del orificio para pernos: ¾ pulg. Dimensiones totales con reductor: 1 pie 3 pulg. L x 9 pulg. Ancho x 1 pie 8-1/2 pulg. Alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TACJ1156A
  • Fabricante: Nibco

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 20.5
  • Peso libras): 107

Detalles adicionales del producto

Válvula de compuerta de cuerpo Nibco de 4 pulg. con reductor de 3 pulg.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente