Válvula de control de mariposa Fisher

Válvula de control de mariposa Fisher

Válvula de control de mariposa Fisher. Tipo: 9510. Tamaño: 12 pulg. Estilo de cuerpo: sin bridas. Clase ANSI: 125. Clasificación corporal: 175 PSI. Diferencial: 50 PSID. Material de la carrocería: A 126 CLB. Rotación de la válvula: 90°. Tamaño del actuador: 60. Rango de resorte: 3,7 a 13,1. Conexión del actuador: ¼ pulg. NPT Material del diafragma: nitrilo. Entradas/Salidas: (2) Puerto de 12 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgadas de alto (H12) (ACN187)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 2500.pf1aC-01
  • Fabricante: Fisher
  • Número de serie: BF271327, BF271326

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 49
  • ACN: 187

Detalles adicionales del producto

Válvula de control de mariposa Fisher
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente