Válvula de control Foxboro

Válvula de control Foxboro

Válvula de control Foxboro, estilo globo de 1-1/4 pulgadas, cuerpo de bronce, CV=20, n.º de serie. 5574873, Ajuste: 316 S/S, Banco inicial: 8 PSI, Suministro de aire: 20 PSI, LP máximo: 100 PSI V1400VE-P25

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 272a
  • Fabricante: Foxboro

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Válvula de control Foxboro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente