Válvula de esclusa de aire giratoria Kice

Válvula de esclusa de aire giratoria Kice

Válvula de esclusa de aire giratoria Kice. Modelo: F1090. S/N: 18115. Tamaño: 10 pulg. x 8 pulg. x 8 pulg. Desplazamiento: 0,33 pies cúbicos. pies/rev. Los rotores de válvulas están mecanizados con precisión para que coincidan con sus cuerpos, con holguras estándar de 0,004 +/- 0,001. Modelo de rodamiento interior de caída directa con cuerpo y placas terminales de hierro gris fundido. Una opción popular para aplicaciones estándar. Entradas/salidas: (2) puertos de entrada/salida de 8 pulg. de largo x 8 pulg. de ancho, cada uno con bridas de 11 pulg. de largo x 11 pulg. de ancho y (8) puertos de entrada/salida de 3/8 pulg. agujeros pasantes. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto (GD)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 4-SC-0221a
  • Fabricante: Kice
  • Modelo: F1090
  • Número de serie: 18115

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Válvula de esclusa de aire giratoria Kice
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente