Válvula de esclusa de aire giratoria Semco

Válvula de esclusa de aire giratoria Semco

Válvula rotativa Semco. Modelo: RV-04. S/N: 872801. Motor SEW Eurodrive, 3/4 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 3,0/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes SEW Eurodrive, relación: 68,71:1, salida: 25 rpm, 1890 lb. pulg., Tipo: R600T80K4. Piñón del motor: 4 pulg. Piñón de válvula: 6 pulg. Relación de piñón: 1,5:1. Revoluciones finales en válvula: 17 rpm. Diámetro interior de la entrada de brida: 10 pulgadas de largo x 9 ½ pulgadas de ancho. Diámetro exterior de la entrada de brida: 15 pulgadas de largo x 13 ½ pulgadas de ancho. Diámetro de salida: 10 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies. Ancho x 1 pie 5 pulgadas alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMN126.1a
  • Fabricante: Semco
  • Modelo: RV-04
  • Número de serie: 872801

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Válvula de esclusa de aire giratoria Semco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente