- Detalles del producto
Válvula de expansión Parker Refrigeration DAE-10-L (1/2")
Válvula de expansión de refrigeración Parker sin usar con suministros. Modelo: DAE-10-L. Tamaño: Entrada 1/2 FPT x Salida 1/2 FPT con brida.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS72
- Fabricante: Parker Refrigeration
- Modelo: DAE-10-L
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 8
- Ancho (pulgadas): 4
- Altura (pulgadas): 8
- Peso libras): 10
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


RVS
Válvulas y sistemas de refrigeración Intercambiador de calor de carcasa y tubos: 282 pies cuadrados
DTTC2034.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Creamery Package
Paquete de lechería Tanque de retención refrigerado: 2000 galones
pHDNN198.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Válvulas de compresión de tornillo de acero inoxidable
BZCH550.a
Disponibles, 9 unidades