- Detalles del producto
Válvula de expansión Parker Refrigeration DAE10C (1/2")
Válvula de expansión Parker Refrigeration DAE10C sin usar, puerto estándar. Tamaño: entrada 1/2 FPT x salida 1/2 FPT bridada.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS79
- Fabricante: Parker Refrigeration
- Modelo: DAE10C
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 10
- Peso libras): 6
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!