Válvula de globo de cierre con filtro Henry Technologies (2")

Válvula de globo de cierre con filtro Henry Technologies (2")

Válvula de cierre de globo de Henry Technologies con filtro de válvula de control Hubbell. Tamaño: 2 pulgadas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MGS129
  • Fabricante: Henry Technologies

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 35
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Válvula de globo de cierre con filtro Henry Technologies (2")

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente