Válvula de globo de cierre manual para amoníaco Hansen GS150H (1 1/2")

Válvula de globo de cierre manual para amoníaco Hansen GS150H (1 1/2")

Válvula de globo de cierre manual de amoníaco Hansen. Tipo de conexión: Soldadura por enchufe. Tamaño del puerto: 1 1/2. Presión de trabajo: 400 PSIG.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GENF126
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: GS150H

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 7
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
Válvula de globo de cierre manual para amoníaco Hansen GS150H (1 1/2")

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente