Válvula de guillotina Stafsjö de 18 pulg.

Válvula de guillotina Stafsjö de 18 pulg.

Válvula de guillotina Stafsjö de 18 pulg. Modelo: T-MVU450/77. Motor: 0,164 HP, 115 V, 1725 RPM, monofásico, 60 Hz. RPM de salida: 17. Par de salida: 55 FT-LBS. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 6 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TMCB169
  • Fabricante: Stafsjö
  • Modelo: T-MVU 450 / 77

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Other
  • RPM de velocidad máxima: 17

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.164
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 72

Detalles adicionales del producto

Válvula de guillotina Stafsjö de 18 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente