Válvula de obturador de 3 vías Koltek

Válvula de obturador de 3 vías Koltek

Válvula de 3 vías para persiana Koltek. Acero inoxidable. Conexión Tri-clamp, diseñada para uso en las industrias alimentaria, química, farmacéutica y otras industrias donde se requieren diseños sanitarios. Las válvulas Koltek cumplen con los estándares 3A y están aprobadas por el USDA para plantas lácteas, cárnicas y avícolas. Entradas/salidas: (3) 3 pulgadas. Dimensión total: 14-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: pRWDG011.4
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: Koltek

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Válvula de obturador de 3 vías Koltek
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente