Válvula de presión de acero inoxidable Ashcreft

Válvula de presión de acero inoxidable Ashcreft

(6) Válvula de presión de acero inoxidable Ashcreft.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CG-MM485.1
  • Fabricante: Ashcreft

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Válvula de presión de acero inoxidable Ashcreft
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Válvulas de acero inoxidableVálvulas de acero inoxidable
Not Specified Válvulas de acero inoxidable

TAKB176

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvulas manuales de recogida de acero inoxidableVálvulas manuales de recogida de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Válvulas de retención en Y de acero inoxidableVálvulas de retención en Y de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Válvulas de desviación de flujo de acero inoxidableVálvulas de desviación de flujo de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Válvulas de desviación de flujo de acero inoxidableVálvulas de desviación de flujo de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Válvula de bola de acero inoxidable de 3 pulg.3 in. Stainless Steel Ball Valve Not Specified
Ahorrar 9%
Accesorios de acero inoxidableAccesorios de acero inoxidable
Not Specified Accesorios de acero inoxidable

AANF168

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente