- Detalles del producto
Válvula Hubbell tipo P (2-1/2")
Válvula Hubbell tipo P (2-1/2)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS144
- Fabricante: Hubbell
- Modelo: Type P
- Número de serie: 104174
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 15
- Ancho (pulgadas): 6
- Altura (pulgadas): 10
- Peso libras): 20
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!