Válvula reguladora de desvío neumática Tri Clover

Válvula reguladora de desvío neumática Tri Clover

Válvula reguladora de desvío neumática Tri Clover. Modelo: 771S-21M-24P-1.5-316L. Material de construcción: acero inoxidable 316. Normalmente cerrado. Trazo corto. La válvula estranguladora de desvío operada por aire es ideal para aplicaciones de procesamiento de líquidos sanitarios de gran volumen donde se requiere un control preciso del caudal o la presión. Las válvulas tienen un diseño sanitario y flexible que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones de sistemas de medición, mezcla, pesaje y llenado. La válvula se controla a distancia mediante aire comprimido. Tiene pocas y simples piezas móviles lo que da como resultado una válvula muy confiable. La válvula se acciona mediante un actuador neumático. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDSC264B.
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: 771S-21M-24P-1.5-316

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 5

Detalles adicionales del producto

Válvula reguladora de desvío neumática Tri Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente