Válvula reguladora neumática Tri-Clover

Válvula reguladora neumática Tri-Clover

Válvula reguladora neumática Tri-Clover. Modelo: 771S-10M-14P-1.5-316L. La válvula es: Normalmente abierta, carrera corta, Tri-clamp en T inferior, acero inoxidable 316. La válvula reguladora accionada por aire es ideal para aplicaciones de procesamiento de líquidos sanitarios de gran volumen donde se requiere un control preciso del caudal o la presión. Las válvulas tienen un diseño sanitario y flexible que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones de sistemas de medición, mezcla, pesaje y llenado. La válvula se controla a distancia mediante aire comprimido. Tiene pocas y simples piezas móviles lo que da como resultado una válvula muy confiable. La válvula se acciona mediante un actuador neumático. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDSC264.3a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: 771S-10M-14P-1.5-316L

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Válvula reguladora neumática Tri-Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente