Válvula solenoide de especialidades de refrigerantes Parker S4A (2-1/2")

Válvula solenoide de especialidades de refrigerantes Parker S4A (2-1/2")

Válvula solenoide Parker Refrigerant Specialties. Tipo: S4A. Tamaño del puerto: 65 mm (2-1/2). Número de serie: P04201. Presión de diseño: 300 PSIG.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: REP84
  • Fabricante: Parker
  • Modelo: S4A
  • Número de serie: P04201

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 2
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 44
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Válvula solenoide de especialidades de refrigerantes Parker S4A (2-1/2")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente