Válvula Solenoide Parker S6N con Válvula de 3 Vías (3/16")

Válvula Solenoide Parker S6N con Válvula de 3 Vías (3/16")

Válvula solenoide Parker S6N (3/16) con válvula Phillips de 3 vías estilo antiguo (3/4)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: REP70
  • Fabricante: Parker
  • Modelo: S6N

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 4
  • Peso libras): 30
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Válvula Solenoide Parker S6N con Válvula de 3 Vías (3/16")


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Válvula sanitaria de 3 vías APCVálvula sanitaria de 3 vías APC
APC Válvula sanitaria de 3 vías APC

NOI1414

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula accionada por aire de 3 vías APVVálvula accionada por aire de 3 vías APV
APV Válvula accionada por aire de 3 vías APV

BZCH545A

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de bola de acero inoxidable de 3 pulg.3 in. Stainless Steel Ball Valve Not Specified
Ahorrar 9%
Válvula de presión de acero inoxidable AshcreftAshcreft Stainless Steel Pressure Valve Ashcreft
Ahorrar 9%
Válvula de pellizco de válvula roja RKLRKL Red Valve Pinch Valve RKL
RKL Válvula de pellizco de válvula roja RKL

DPCO395.2a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco: 6 pulg.Válvula de amoníaco: 6 pulg.
Not Specified Válvula de amoníaco: 6 pulg.

DTTC008.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de pellizco de válvula roja RKLRKL Red Valve Pinch Valve RKL
RKL Válvula de pellizco de válvula roja RKL

DPCO395.2a-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de pellizco de válvula roja RKLRKL Red Valve Pinch Valve RKL
RKL Válvula de pellizco de válvula roja RKL

DPCO395.2a-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de pellizco de válvula roja RKLRKL Red Valve Pinch Valve RKL
RKL Válvula de pellizco de válvula roja RKL

DPCO395.2a-03

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Receptor horizontal HA Phillips and Company - 7 galones2000 H.A. Phillips and Company Horizontal Receiver- 7 Gallon H.A. Phillips and Company