Válvula Solenoide Parker S8F Con Suministros (1/2")
Electroválvula Parker S8F con suministros. Modelo: S8F. Tamaño: DM13 1/2. Clasificaciones de presión: 406 PSIG.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: MGS75
- Fabricante: Parker
- Modelo: S8F
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 8
- Ancho (pulgadas): 3
- Altura (pulgadas): 8
- Peso libras): 10
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2013
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!