Válvulas de compresión de tornillo de acero inoxidable

Válvulas de compresión de tornillo de acero inoxidable

(5) Válvulas de compresión de tornillo de acero inoxidable. Tipo T. Entradas/Salidas: (4) válvulas tienen accesorios S-Line de 3 pulgadas, (1) válvula tiene accesorios ACME de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 6-1/2 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BZCH553
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 6.5
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 15

Detalles adicionales del producto

Válvulas de compresión de tornillo de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente