Válvulas de control de diafragma Fisher EZ tamaño 34

Válvulas de control de diafragma Fisher EZ tamaño 34

(8) Válvulas de control de diafragma Fisher EZ tamaño 34. Cuerpo: tipo EZ, S/N 10465725, tamaño 1 1/2, tamaño de puerto: 1 1/2 asiento, vástago y tapón: SST, cuerpo: STL. Actuador: tipo: 667, Tamaño 34, Recorrido 3/4, Oper. Prensa: 3-15, S/N 14155770, Juego de banco 6-15, Unidades de prensa PSI, Presión máxima de la carcasa: 90 psi (ACN46).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NPPC155.
  • Fabricante: Fisher
  • Modelo: EZ

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • ACN: 46

Detalles adicionales del producto

Válvulas de control de diafragma Fisher EZ tamaño 34
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente