Válvulas de control Fisher EZ de diafragma tamaño 30

Válvulas de control Fisher EZ de diafragma tamaño 30

(6) Válvulas de control Fisher EZ de diafragma tamaño 30. Actuador: Tipo 667, Tamaño 30, Recorrido 3/4, Juego de banco: 4-30, Unidad de prensa: PSI, Oper. Rango 6-30, Presión máxima de la carcasa: 110. Cuerpo: Tipo EZ, Tamaño: 1/2 pulg., Tamaño de puerto 1/4 3 flautas, Cuerpo: WCB Asiento y vástago: 316SST.(ACN37).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NPPC165.
  • Fabricante: Fisher

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • ACN: 37

Detalles adicionales del producto

Válvulas de control Fisher EZ de diafragma tamaño 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente