Válvulas de mariposa con microinterruptor Lumaco

Válvulas de mariposa con microinterruptor Lumaco

(18) Válvulas de mariposa con microinterruptor Lumaco. Presión máxima de flujo en línea: 150 psi. Material de construcción: acero inoxidable 304. La unidad se puede instalar en cualquiera de los actuadores: aire-aire o aire-resorte. La leva está atornillada al eje del engranaje y gira con el disco, activando un interruptor cuando la válvula está completamente abierta y el otro cuando está completamente cerrada. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 7-1/4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (ACN9a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN161B
  • Fabricante: Lumaco

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Válvulas de mariposa con microinterruptor Lumaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente